Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 65.5 x 47 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur47 po
- Longueur65.5 po
- Hauteur extérieure47 po
- Longueur extérieure65.5 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale47 po
- Longueur totale65.5 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids206 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion à barrière amovible
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamion à barrière amovible
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Panneau à grille amovible
- Hauteur intérieure : 36 po
- Plateau renforcé de calibre 12 avec bord affleurant
- Poignée de barre poussoir sur l’extrémité pivotante de la roulette
- Roulettes pivotantes 2 et rigides 2
- Roulettes en polyuréthane non marquantes 8 po x 2 po
- Entièrement soudé et expédié entièrement assemblé
- Finition enduite de poudre