Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 60 x 18.25 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes16 po
- Hauteur18.25 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure18.25 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale18.25 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids170 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion fourgon 8-Wheeler
- Matériau de la roue de roulettesPneumatique
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roues de chariot8
- Types de produitsCamion fourgon 8-Wheeler
- Capacité de poids3000 lb
Aperçu
- 8 roues répartissent la charge sur une plus grande surface
- 3000 lb Capacité
- Roues pneumatiques 16 po x 4 po
- Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec bords entaillés
- La barre de traction à anneau/poignée en T est dotée d’un anneau de D.I. de 2-1/2 po permettant un remorquage intermittent à basse vitesse.