Motion
CH-2448-X3-16P

LITTLE GIANT
CH-2448-X3-16P

Camions fourgons à lèvre profonde robustes;24 po L x 37.5 po L x 21.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655021
N° MFRCH-2448-X3-16P
Prix1,263.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CH-2448-X3-16P

Camions fourgons à lèvre profonde robustes;24 po L x 37.5 po L x 21.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655021
N° MFRCH-2448-X3-16P
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
Prix1,263.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 37.5 x 21.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    16 po
  • Hauteur
    21.5 po
  • Longueur
    37.5 po
  • Hauteur extérieure
    21.5 po
  • Longueur extérieure
    37.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    21.5 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    137 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions fourgons à lèvres profonds à usage intensif
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camions fourgons à lèvres profonds à usage intensif
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À LÈVRES PROFOND EN ACIER CH-2448-X3-16P , TRUC
  • Plus facile à manœuvrer grâce à la direction à cinquième roue
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieus de 1 po de diamètre complet et roues à roulements à rouleaux
  • Le châssis du canal structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Carter en acier renforcé de calibre 12
  • Lèvre de retenue de 3 po sur le platelage
  • Roues pneumatiques de 16 po
  • 3000 lb Capacité