Motion
CSW-2448-8PY

LITTLE GIANT
CSW-2448-8PY

Fourgon à roulettes;24 po L x 50 po L x 12.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655032
N° MFRCSW-2448-8PY
Prix1,002.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CSW-2448-8PY

Fourgon à roulettes;24 po L x 50 po L x 12.5 po H
N° D’ARTICLE MI11655032
N° MFRCSW-2448-8PY
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
Prix1,002.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 50 x 12.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Hauteur
    12.5 po
  • Longueur
    50 po
  • Hauteur extérieure
    12.5 po
  • Longueur extérieure
    50 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    12.5 po
  • Longueur totale
    50 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    68 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Fourgon à roulettes
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Fourgon à roulettes
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CSW-2448-8PY WAGON DE DIRECTION À ROULETTES, 24\
  • Poignée en T pour l’ergonomie et la manœuvrabilité
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec rebord de 1-1/2 po
  • Deux roulettes pivotantes et deux roulettes rigides
  • 2000 lb Capacité
  • Jantes en polyuréthane de 8 po