Motion
EA-1824-5PY

LITTLE GIANT
EA-1824-5PY

Chariot à tablette facile d’accès;18 po L x 30 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655148
N° MFREA-1824-5PY
Prix608.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
EA-1824-5PY

Chariot à tablette facile d’accès;18 po L x 30 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11655148
N° MFREA-1824-5PY
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
Prix608.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    18 x 30 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    30 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    30 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    56 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à tablette facile d’accès
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot à tablette facile d’accès
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
EA-1824-5PY CAMION À TABLETTE FACILE D’ACCÈS, 18\
  • Étagères de calibre 12
  • Overall height: 35"
  • Dégagement de tablette : 26 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
  • Construction entièrement soudée