Motion
IPJ3060-2R6PYFL

LITTLE GIANT
IPJ3060-2R6PYFL

Tabe mobie sur le dessus Butcer Bock eavy-Duty, 3000 bs., 30 x 60 x 34 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11655467
N° MFRIPJ3060-2R6PYFL
Prix2,265.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
IPJ3060-2R6PYFL

Tabe mobie sur le dessus Butcer Bock eavy-Duty, 3000 bs., 30 x 60 x 34 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11655467
N° MFRIPJ3060-2R6PYFL
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
Prix2,265.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Dimensions du poste de travail
    30 x 60 x 34 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Capacité de poids
    3000 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile robuste avec dessus en bloc de boucher

Aperçu

Description du fabricant
IPJ3060-2R6PYFL BLOC DE BOUCHERIE MOBILE SUPÉRIEUR
  • Capacité de 3000 lb
  • Dessus de bloc de boucher 13/4 po
  • Acier de calibre 12 Étagère inférieure
  • AAH : 34 po
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2 rigide et 2 pivotant
  • Verrouillage du plancher
  • Tous soudés