Spécifications
Dimensions
- Profondeur30 po
- Hauteur30 - 37 po
- Longueur36 po
- Poids159 lb
- Largeur30 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail30 - 37 po
- Longueur de la plateforme de travail36 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- MatérielAcier
- Capacité de poids10,000 lb
Aperçu
- Dessus en acier de 3/16 po
- 30"37" Adjustable Height
- Pieds en fer inclinés 3/16 po x 2 po
- Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po