Motion
MTH1-3060-AH

LITTLE GIANT
MTH1-3060-AH

Armoire de banc de pompe Little Giant, Atelier, table de travail, table en acier, Atelier robuste, Atelier robuste, Atelier soudé, Atelier en acier - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 30 - 37 po de hauteur, gris, table machine robuste
N° D’ARTICLE MI11656014
N° MFRMTH1-3060-AH
Prix1,140.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MTH1-3060-AH

Armoire de banc de pompe Little Giant, Atelier, table de travail, table en acier, Atelier robuste, Atelier robuste, Atelier soudé, Atelier en acier - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 30 - 37 po de hauteur, gris, table machine robuste
N° D’ARTICLE MI11656014
N° MFRMTH1-3060-AH
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
Prix1,140.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    30 - 37 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    212 lb
  • Largeur
    762 mm
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    30 - 37 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Table de machine robuste
  • Capacité de poids
    10,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
MTH1-3060-AH TABLE MACHINE ROBUSTE, 3
  • Dessus en acier de 3/16 po
  • 30"37" Adjustable Height
  • Pieds en fer inclinés 3/16 po x 2 po
  • Pattes de pied de 21/2 po avec trous céphaliques de 5/8 po