Motion
NBB-2460-8MR

LITTLE GIANT
NBB-2460-8MR

Camion plateforme robuste, 24 po x 60 po
N° D’ARTICLE MI11656099
N° MFRNBB-2460-8MR
Prix1,013.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
NBB-2460-8MR

Camion plateforme robuste, 24 po x 60 po
N° D’ARTICLE MI11656099
N° MFRNBB-2460-8MR
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
Prix1,013.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    60 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    119 lb
  • Poids
    119 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en caoutchouc moulées
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION PLATEFORME ROBUSTE NBB-2460-8MR ,
  • 2400 lb Capacité
  • Plateau de coupe en acier renforcé de calibre 12
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 29 au-dessus du comptoir
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en caoutchouc moulé 8
  • Hauteur du plateau : 11
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis