Motion
RNH-3060-6MR

LITTLE GIANT
RNH-3060-6MR

Chariot plateforme hauteur de travail, base ouverte
N° D’ARTICLE MI11656454
N° MFRRNH-3060-6MR
Prix1,348.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
RNH-3060-6MR

Chariot plateforme hauteur de travail, base ouverte
N° D’ARTICLE MI11656454
N° MFRRNH-3060-6MR
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
Prix1,348.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40 po
  • Longueur totale
    61.5 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Longueur de la plateforme
    60 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    149 lb
  • Poids
    149 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en caoutchouc moulées
  • Couleur
    Cadre gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
RNH-3060-6MR CAMION-PLATEFORME À HAUTEUR DE TRAVAIL,
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec plateau en carton dur de calibre 1/4
  • Hauteur fixe du plateau : 26
  • 2000 lb Capacité de charge
  • Jantes en caoutchouc moulé 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • La poignée amovible s’étend de 14 au-dessus du comptoir
  • Construction entièrement soudée
  • Fabriqué aux États-Unis