Motion
T-132-8S

LITTLE GIANT
T-132-8S

Chariot manuel de qualité industrielle, poignée continue, caoutchouc solide de 8 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656954
N° MFRT-132-8S
Prix262.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T-132-8S

Chariot manuel de qualité industrielle, poignée continue, caoutchouc solide de 8 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11656954
N° MFRT-132-8S
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
Votre prix262.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    8 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    22 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Poids à l’expédition
    33 lb
  • Poids
    33 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc solide 8 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Chariot manuel industriel
  • Type de poignée
    Poignée continue
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc solide

Aperçu

Description du fabricant
CAMION MANUEL DE QUALITÉ INDUSTRIELLE T-132-8S
  • Plaque de nez 8 po P x 14 po L
  • Quatre nervures courbées avec sangle centrale verticale
  • Acier tubulaire lourd de calibre 14 de 1.05 po pour plus de résistance aux glissières de cadre et d’escalier
  • Les glissières d’escalier très hautes de 29 po offrent une rigidité et une durée de vie du cadre plus longue
  • L’essieu en « D » plaqué zinc est interchangeable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif