Motion
T720-DIA-UPS

LITTLE GIANT
T720-DIA-UPS

Camion plateforme à rotation rapide
N° D’ARTICLE MI11657046
N° MFRT720-DIA-UPS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T720-DIA-UPS

Camion plateforme à rotation rapide
N° D’ARTICLE MI11657046
N° MFRT720-DIA-UPS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.5 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    56 lb
  • Poids
    56 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
T720-DIA-UPS CAMION PLATEFORME À ROTATION RAPIDE,
  • Capacité de 1000 lb
  • Plateau de coupe en acier de calibre 14
  • Jantes en polyuréthane 5
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Le motif de roulette diamantée permet un rayon de braquage plus serré
  • Pont affleurant
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir