Motion
T720-UPS

LITTLE GIANT
T720-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, 24 po x 48 po
N° D’ARTICLE MI11657054
N° MFRT720-UPS
Prix544.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
T720-UPS

Chariot plateforme à plateforme en acier, 24 po x 48 po
N° D’ARTICLE MI11657054
N° MFRT720-UPS
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
Prix544.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37.5 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    56 lb
  • Poids
    56 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT PLATEFORME EN ACIER T720-UPS , 24\
  • Capacité de 1200 lb
  • Plateau de coupe en acier de calibre 14
  • Jantes en polyuréthane 5
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Pont affleurant
  • La poignée de tuyau amovible s’étend de 28 au-dessus du comptoir