Motion
TF-220-8S

LITTLE GIANT
TF-220-8S

Camion à nez renforcé de 12 po de profondeur, poignée double, caoutchouc solide de 8 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657074
N° MFRTF-220-8S
Prix404.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
TF-220-8S

Camion à nez renforcé de 12 po de profondeur, poignée double, caoutchouc solide de 8 po, 800 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657074
N° MFRTF-220-8S
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
Prix404.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    12 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    49 po
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Poids à l’expédition
    36 lb
  • Poids
    36 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Caoutchouc solide 8 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Camion à nez renforcé de 12 po de profondeur
  • Type de poignée
    Poignée double
  • Anneau de levage équipé
    N
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    800 lb
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc solide

Aperçu

Description du fabricant
CAMION MANUEL À BEC RENFORCÉ TF-220-8S , FO
  • Buse renforcée 12 po P x 14 po L
  • Glissières d’escalier de 29 po
  • Cadre tubulaire en acier épais de calibre 14 de 1.05 po
  • Quatre nervures courbées
  • L’essieu en « D » plaqué zinc est interchangeable dans le support d’essieu à trois trous
  • Le coup de pied procure un effet de levier supplémentaire au démarrage