Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement13-1/2 x 16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale60 po
- Longueur totale27.5 po
- Largeur totale21 po
- Poids à l’expédition51 lb
- Poids50 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Types de roues de roulettes10 po pneumatique
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelCamion à main haut de 60 po avec coup de pied breveté
- Anneau de levage équipéN
- Capacité de charge800 lb
- MatérielAcier
- Nombre de roues2
- Capacité de poids800 lb
- Matériau de la rouePneumatique
Aperçu
- Transportez plus et faites moins de déplacements avec ce chariot manuel de hauteur étendue. L’espadrille vous donne un effet de levier supplémentaire sur les charges lourdes au démarrage. Il suffit d’incliner le chariot manuel vers l’arrière tout en utilisant votre pied pour pousser la base vers l’avant. Vous serez étonné à quel point il est plus facile de commencer.
- - Plaque de nez conique de 13-1/2 po P x 1/4 po d’épaisseur mesurant 16 po de largeur à l’arrière
- Bord avant fuselé
- Cadre de tubulure en acier de calibre 14 de 1.05 po de diamètre
- Protège-roues
- Foot Kick se replie et se verrouille en place lorsqu’il n’est pas utilisé