Motion
WG-2451
Table de soudeur, 24 po x 51 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657161
N° MFRWG-2451
Prix1,155.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table de soudeur, 24 po x 51 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657161
N° MFRWG-2451
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
Prix1,155.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    51 po
  • Poids
    126 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    51 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WG-2451 TABLE DE SOUDEUR, 24\
  • La surface supérieure de la grille de la barre en acier est facilement amovible, ce qui permet de nettoyer rapidement les scories et les débris du bac de récupération de 41/2 po de profondeur en dessous. Fini gris enduit de poudre. Soudé et prêt à être utilisé immédiatement