Spécifications
Dimensions
- Profondeur762 mm
- Hauteur27 - 41 po
- Longueur72 po
- Poids231 lb
- Largeur30.0000 po
- Profondeur de la plateforme de travail30 po
- Hauteur de la plateforme de travail27 - 41 po
- Longueur de la plateforme de travail72 po
Détails
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Code d’harmonisation9403.20.0030
- Capacité de charge4000 lb
- MatérielAcier
- Nombre de tablettesÉtagère inférieure
- TypeAtelier soudé supérieur
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Capacité de charge de 4000 lb
- Calibre 16 , revêtement en acier inoxydable type 304 sur dessus en acier au carbone de calibre 12
- Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
- 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
- Hauteur de la surface de travail : s'ajuste de 27 po à 41 po par incréments de 2 po
- Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
- Étagère inférieure avec butée de 3 po
- Construction soudée
- Fabriqué aux États-Unis