Motion
WST2-3684-AH-DR

LITTLE GIANT
WST2-3684-AH-DR

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 36.0000 po de largeur, 36.0000 po de profondeur, 27 - 41 po de hauteur, gris, Atelier à hauteur réglable, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657346
N° MFRWST2-3684-AH-DR
Price$1,784.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST2-3684-AH-DR

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 36.0000 po de largeur, 36.0000 po de profondeur, 27 - 41 po de hauteur, gris, Atelier à hauteur réglable, nombre d’étagères : tablette inférieure
N° D’ARTICLE MI11657346
N° MFRWST2-3684-AH-DR
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
Price$1,784.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36.0000 po
  • Hauteur
    27 - 41 po
  • Longueur
    84 po
  • Poids
    246 lb
  • Largeur
    36.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    27 - 41 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    84 po

Details

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère inférieure
  • Type
    Atelier à hauteur réglable
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BENCHE DE TRAVAIL SOUDÉE WST2-3684-AH-DR ADJ HT
  • Capacité de charge de 3000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : s'ajuste de 27 po à 41 po par incréments de 2 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Étagère inférieure avec butée de 3 po
  • Construction soudée
  • Tiroir de rangement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif