Motion
WST1-3684-36

LITTLE GIANT
WST1-3684-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 36.0000 po de large, 36.0000 po de profondeur, 36.0000 po de haut, gris, Fixed Height Welded Steel Workbench
N° D’ARTICLE MI11657431
N° MFRWST1-3684-36
Prix1,224.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST1-3684-36

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 36.0000 po de large, 36.0000 po de profondeur, 36.0000 po de haut, gris, Fixed Height Welded Steel Workbench
N° D’ARTICLE MI11657431
N° MFRWST1-3684-36
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
Prix1,224.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    36.0000 po
  • Hauteur
    36.0000 po
  • Longueur
    84 po
  • Poids
    177 lb
  • Largeur
    36.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    36 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    84 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Atelier en acier soudé à hauteur fixe
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST1-3684-36 ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ, 3
  • Capacité de charge de 3000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Base ouverte
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis