Motion
WST1-3060-AH

LITTLE GIANT
WST1-3060-AH

Armoire de banc de pompe Little Giant, Atelier, table de travail, table en acier, Atelier robuste, Atelier robuste, Atelier soudé, Atelier en acier - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 27 - 41 po de hauteur, gris, Atelier soudé à hauteur réglable
N° D’ARTICLE MI11657435
N° MFRWST1-3060-AH
Prix826.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST1-3060-AH

Armoire de banc de pompe Little Giant, Atelier, table de travail, table en acier, Atelier robuste, Atelier robuste, Atelier soudé, Atelier en acier - 762 mm de largeur, 762 mm de profondeur, 27 - 41 po de hauteur, gris, Atelier soudé à hauteur réglable
N° D’ARTICLE MI11657435
N° MFRWST1-3060-AH
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
Votre prix826.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    762 mm
  • Hauteur
    27 - 41 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    123 lb
  • Largeur
    762 mm
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    27 - 41 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Atelier soudé à hauteur réglable
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST1-3060-AH HAUTEUR D’AJUSTEMENT DE L’ÉTABLI SOUDÉ
  • Capacité de charge de 4500 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : s'ajuste de 27 po à 41 po par incréments de 2 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Base ouverte
  • Construction soudée
  • Fabriqué aux États-Unis