Motion
WST1-3072-36-LP

LITTLE GIANT
WST1-3072-36-LP

Ateliers en acier soudé à hauteur fixe, 30 po x 72 po, 4000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657540
N° MFRWST1-3072-36-LP
Prix1,337.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WST1-3072-36-LP

Ateliers en acier soudé à hauteur fixe, 30 po x 72 po, 4000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657540
N° MFRWST1-3072-36-LP
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
Prix1,337.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    60 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    179 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    36 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    72 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WST1-3072-36-LP ÉTABLIS EN ACIER SOUDÉ
  • Capacité de charge de 4000 lb
  • Dessus en acier de calibre 12
  • Goussets d’angle pour un renforcement supplémentaire
  • 11/2" x 11/2" x 3/16" thick angle iron legs
  • Hauteur de la surface de travail : 36 po
  • Les repose-pieds ont un trou de 5/8 po pour le montage au sol
  • Base ouverte
  • Construction soudée
  • Panneau à volets