Motion
WT1-3048-LL-42

LITTLE GIANT
WT1-3048-LL-42

Table de travail hauteur comptoir avec dessus de bloc de boucher, 30 po x 48 po, 1000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657570
N° MFRWT1-3048-LL-42
Prix1,152.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WT1-3048-LL-42

Table de travail hauteur comptoir avec dessus de bloc de boucher, 30 po x 48 po, 1000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657570
N° MFRWT1-3048-LL-42
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
Prix1,152.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    42 po
  • Longueur
    48 po
  • Poids
    121 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    42 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    48 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLE DE TRAVAIL À HAUTEUR DE COMPTOIR WT1-3048-LL-42
  • Surface de travail de 13/4 po d’épaisseur avec bloc de boucherie
  • Hauteur de la surface de travail : 42 po
  • Heavyduty leg levelers provide up to additional 3" height
  • Entièrement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate
  • Fini enduit de poudre durable
  • Fabriqué aux États-Unis