Motion
WT-3060-LLDR

LITTLE GIANT
WT-3060-LLDR

Tables de dessus bloc de boucher, tiroir, 30 po x 60 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657610
N° MFRWT-3060-LLDR
Prix1,904.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
WT-3060-LLDR

Tables de dessus bloc de boucher, tiroir, 30 po x 60 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI11657610
N° MFRWT-3060-LLDR
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
Prix1,904.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    30 po
  • Hauteur
    32 - 35 po
  • Longueur
    60 po
  • Poids
    134 lb
  • Largeur
    30 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    30 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    32 - 35 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    60 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
WT-3060-LLDR TABLES DE COMPTOIR DE BOUCHER, 3
  • Dessus de bloc de boucher de 13/4 po d’épaisseur
  • Capacité de charge de 2000 lb
  • Modèle de base ouverte
  • Overall height: 32" 35"
  • Dispositifs de retenue de charge
  • Tiroir de rangement
  • Entièrement assemblé et prêt pour une utilisation immédiate
  • Fabriqué aux États-Unis