Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur totale38-3/4 po
- Longueur totale48 po
- Largeur totale30 po
- Dimensions du poste de travail30 x 48 x 38-3/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Types de roues de roulettesPolyuréthane
- CouleurGris
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de poids3000 lb
- Type de poste de travailArmoire de centre de travail avec dessus en bloc de boucher
Aperçu
- Capacité de 3000 lb
- Dessus de bloc de boucher 13/4 po
- Poignée à clé avec mécanisme de verrouillage à trois points
- Dégagement intérieur de l’armoire : 26 po
- Toutes les constructions soudées, armoire de calibre 14
- Overall height: 383/4"
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Pivot 4 avec freins de roue