Motion
4061-048
Raccord rigide verrouillable sans clé - 80 mm DE, 30 mm Longueur
N° D’ARTICLE MI11658393
N° MFR4061-048
Prix189.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - 80 mm DE, 30 mm Longueur
N° D’ARTICLE MI11658393
N° MFR4061-048
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
Prix189.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    48 mm
  • Alésage - Côté 2
    48 mm
  • Accouplement Longueur  
    30 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    1.3 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    380 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-048
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    72 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112584

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE SANS CLÉ 4061-048 48 RFN 4061