Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage42 mm
- Extérieur Diamètre75 mm
- Longueur totale55 mm
- Poids1.2 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu70 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7007-042
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible61 kN/lb
- CUP_NON842058106095
Aperçu
- Conception en deux pièces similaire à l’assemblage de verrouillage RfN 7006, mais étendue avec des pressions d’arbre et de moyeu inférieures.