Motion
8006-140
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 158 mm, longueur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI11659200
N° MFR8006-140
Prix710.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 140 mm, diamètre extérieur de 158 mm, longueur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI11659200
N° MFR8006-140
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
Prix710.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    140 mm
  • Alésage - Côté 2
    140 mm
  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Accouplement Longueur  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    158 mm
  • Longueur totale
    28 mm
  • Poids
    0.91 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Élément de verrouillage
  • Description
    ÉLÉMENT DE VERROUILLAGE 2-PIECE
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8006-140
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 8006
  • CUP_NON
    842058108709

Aperçu

Description du fabricant
8006-140 140 X 158 RFN 8006 VERROUILLAGE SOLIDE
  • Les éléments verrouillables RINGFEDER® de haute qualité de la série RfN 8006 sont utilisés pour les connexions arbre-embase verrouillées par friction sans vis. Ils sont entièrement sans usure et sans entretien, extrêmement compacts et flexibles à déployer, faciles à assembler et à démonter et garantissent aux utilisateurs une fiabilité et une précision maximales. Nos éléments de verrouillage sont disponibles pour les utilisateurs avec un diamètre intérieur de 6 à 1,000 millimètres ainsi que dans les types à fente et solide. Ils sont particulièrement adaptés à la transmission à sécurité intégrée de charges axiales et de couples faibles à moyens.
  • Avantages sociaux
  • Application personnalisée – En variant le nombre d’éléments de verrouillage, la taille et la quantité de vis de serrage, le raccord peut être adapté à la plupart des applications concernant les pressions de surface, les matériaux, les dimensions du moyeu/de l’arbre et l’espace de montage disponible.
  • Transmission de charges élevées – Pour augmenter le couple transmissible et les forces axiales jusqu’à 4 éléments de verrouillage peuvent être utilisés en série.
  • Fiabilité maximale – Peu importe si la connexion est soumise à des charges statiques, à pulsations, dynamiques ou intermittentes.
  • Fabrication simple – L’arbre et le moyeu sont conçus sans rainure de clavette. En plus de cela, des tolérances relativement importantes sont admissibles.
  • Réglage facile – Les éléments de verrouillage fonctionnent sans connexion positive. Ils peuvent donc être ajustés à n’importe quelle position en suivant les instructions simples d’installation et de retrait.
  • Sans contrecoup – Le raccord de l’élément de verrouillage est un ajustement rétrécissable mécanique et ne s’usera pas ou ne se desserrera pas en service à condition que les valeurs transmissibles maximales pour le raccord ne soient pas dépassées.
  • Résistance élevée à la fatigue sous des contraintes de torsion alternantes – Comme ni l’arbre ni le moyeu n’ont de rainures, l’effet d’encoche est minimisé et un module de section polaire plus élevé est donné, ce qui permet l’utilisation de diamètres plus petits.
  • Installation simple – Comparativement aux ajustements à compression croisée, les traitements de température et les raccords sont éliminés. Les vis doivent être serrées avec des outils standard.
  • Retrait facile – Les éléments de verrouillage se libèrent automatiquement, aucune mesure supplémentaire ou équipement auxiliaire n’est requis.
  • Sans usure et sans entretien – Durée de vie illimitée si conçu et utilisé correctement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer