Motion
3148
48" Boarhide Bib Apron
N° D’ARTICLE MI11659694
N° MFR3148
Prix90.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48" Boarhide Bib Apron
N° D’ARTICLE MI11659694
N° MFR3148
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
Prix90.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13-7/8 po
  • Longueur du boîtier
    14 po
  • Poids de la caisse
    38.80 lb
  • Largeur du boîtier
    4 po
  • Longueur
    4 pi
  • Taille
    48 po-oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cousu avec fil 100 % Kevlar, larges bretelles ajustables au cou et à la taille
  • Type de fermeture
    Sangles avant
  • Couleur
    Brun
  • Description
    48" Boarhide Bib Apron
  • Type de tissu
    Cuir de porc
  • Caractéristiques
    Fabriqué en cuir de peau de porc de qualité supérieure Boarhide.
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Fermeture avant
    Sangles
  • Type de vêtement
    Tabliers pour bavettes
  • Utilisation du vêtement
    Soudure
  • Numéro CUP du fabricant
    710927314806
  • Matériel
    Cuir de porc en cuir de boarhide
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • Couture
    Surpiqué
  • Type de joint
    Surpiqué
  • Série
    Caïman
  • Type
    Tablier bavette
  • CUP_NON
    710927314806

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER 3148 , BOARHIDE, STYLE BAVETTE, 48
  • Fabriqué en cuir de peau de porc de qualité supérieure Boarhide.
  • Jusqu’à 10-15 % plus léger que le cuir de vache
  • Offre une résistance supérieure aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur que le cuir de vache
  • Plus frais que le cuir de vache et plus élastique; offre une plus grande mobilité
  • Cousue avec du fil de Kevlar 100 %
  • Larges bretelles ajustables au cou et à la taille