Motion
35893965
1.5mm Diam à billes, acier, point de contact de l’indicateur de test à billes 0.497 po de longueur de point de contact, à utiliser avec les indicateurs de test Tesa
N° D’ARTICLE MI11663919
N° MFR35893965
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.5mm Diam à billes, acier, point de contact de l’indicateur de test à billes 0.497 po de longueur de point de contact, à utiliser avec les indicateurs de test Tesa
N° D’ARTICLE MI11663919
N° MFR35893965
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    0.4970 po
  • Diamètre
    0.0590 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • À utiliser avec
    Indicateurs de test Tesa
  • Style
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35893965 35893965 .059X.497 M1.4 STL TES