Motion
35916055
No 4-48, Diam de 2-1/2 po, point de contact à bouton plat en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664027
N° MFR35916055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 4-48, Diam de 2-1/2 po, point de contact à bouton plat en acier oxyde noir; longueur du point de contact de 1/4 po, à utiliser avec les comparateurs à cadran
N° D’ARTICLE MI11664027
N° MFR35916055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    1/4 po
  • Diamètre
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier oxyde noir
  • À utiliser avec
    Indicateurs à cadran
  • Style
    Bouton plat

Aperçu

Description du fabricant
35916055 35916055 2-1/2X1/4" 4-48 AGD FL