Motion
37527843
Jauge de profondeur électronique en acier 0mm à 30mm ; Précision 0.03mm , Résolution 0.01mm , Longueur de base 60mm , Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664060
N° MFR37527843
Prix174.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de profondeur électronique en acier 0mm à 30mm ; Précision 0.03mm , Résolution 0.01mm , Longueur de base 60mm , Certification de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664060
N° MFR37527843

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix174.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2.3600 po
  • Résolution
    0.000500 po

Détails

  • Précision
    0.0015 po
  • Type de batterie
    LR44
  • Sortie de données
    Non
  • Comprend
    Batterie
  • Comprend un crochet
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    1.2000 po
  • Certification de traçabilité incluse
    Nist
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
37527843 37527843 1.2/30MM SPI ÉLÉC. DÉPARTEMENT