Motion
37530854
Cuisinière 0 à 100mm , acier, jauge de profondeur à cadran blanc; gradation 0.01mm , précision 0.02mm , longueur de mesure de base 101mm
N° D’ARTICLE MI11664089
N° MFR37530854
Prix367.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière 0 à 100mm , acier, jauge de profondeur à cadran blanc; gradation 0.01mm , précision 0.02mm , longueur de mesure de base 101mm
N° D’ARTICLE MI11664089
N° MFR37530854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix367.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    101.00 mm
  • Diplôme
    0.01 mm
  • Voyage
    100.00 mm

Détails

  • Précision
    0.02 mm
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Matériel
    Acier
  • Mesure maximale
    100.00 mm
  • Tiges de mesure incluses
    10
  • Plage par révolution
    0.01 mm

Aperçu

Description du fabricant
37530854 37530854 0-100MM 101MM SPI DE BASE