Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la gorge1.76 po
Détails
- Type de batterieLR44
- ComprendBatterie
- Mesure maximale2 po
- Mesure du matériau facialEmbout de carbure
- Mesure minimale1 po
- Arbre rotatifOui
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Certification de traçabilité incluseNIST
- Cote de résistance à l’eauIP65
Aperçu
- Arrêt à cliquetLes culbuteurs offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche pendant la mesure
- Ils peuvent causer des microchocs et nécessiter deux mains pour effectuer une mesure