Motion
69548279
Gamme 0 à 1,000mm , résolution 0.01mm , étrier électronique ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable 125mm , précision de 0.004 po, sortie micro USB, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664485
N° MFR69548279
Prix1,339.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme 0 à 1,000mm , résolution 0.01mm , étrier électronique ; acier inoxydable avec mâchoires en acier inoxydable 125mm , précision de 0.004 po, sortie micro USB, certificat de traçabilité NIST
N° D’ARTICLE MI11664485
N° MFR69548279

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,339.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Comprend des mâchoires de diamètre intérieur
    Non
  • Longueur de la mâchoire
    4.9200 po
  • Taille de la pointe
    1.0000 po
  • Résolution
    0.0005 po

Détails

  • Précision plus moins
    0.0040 po
  • Application
    Longueur
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Micro USB
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Comprend une tige de mesure de profondeur
    Non
  • Cote IP
    Aucun
  • Matériau de la mâchoire
    Acier inoxydable
  • Style de mâchoire
    Extérieur
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Mesure maximale
    40 po
  • Mâchoire décalée
    Non
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
69548279 69548279 0-40 po/1000MM AJUSTEMENT FIN
  • Cet étrier n’a pas de cote IP et n’offre aucune protection spéciale contre la poussière ou l’eau.