Motion
72059371
3/8-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête, acier allié de grade 8 , finition galvanisée, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11664896
N° MFR72059371
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale de 2-1/4 po de longueur sous la tête, acier allié de grade 8 , finition galvanisée, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11664896
N° MFR72059371

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-24 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASTM A354 BD; MIL-HDBK-57
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
72059371 3/8-24X2-1/4 ALLIAGE DE ZINC YLW GR8
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon