Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.5 po
- Longueur8 po
- Poids0.1 lb
- Largeur2 po
Détails
- CouleurLime
- DescriptionLonge à outils à bobine 3157 lime avec boucle 2lbs / 0.9kg
- Caractéristiques et avantagesLa longe à outils à bobine Squids® 3157 avec boucle est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans à mesurer pour éviter de tomber des objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs / 0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et une bobine en plastique durable. Avec une boucle en plastique à double verrouillage à une extrémité, il se connecte facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures à outils, aux anneaux en D, aux poignets et à d’autres points de connexion pratiques, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 longe
- Gamme de produitscalmars
- SérieÉquipement et outil
- CUP_NON720476191575
Aperçu
- La longe à outils à bobine Squids® 3157 avec boucle est compacte et utilisée pour fixer de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans à mesurer pour éviter de tomber des objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs / 0.9kg, la longe enroulée est fabriquée avec une conception à profil bas et une bobine en plastique durable. Avec une boucle en plastique à double verrouillage à une extrémité, il se connecte facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures à outils, aux anneaux en D, aux poignets et à d’autres points de connexion pratiques, même en portant des gants. La conception de la sangle enroulée réduit la longueur de la longe pour éviter les risques d’accrochage et d’emmêlement. Le serpentin s’étire de 12in à 48in / 30cm à 122 cm. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation