Motion
19311
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665534
N° MFR19311
Prix67.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI11665534
N° MFR19311
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
Prix67.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.6 lb
  • Largeur
    9.25 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outils - mousqueton et boucle de serrage
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Longe à outil rétractable noire standard 3011 avec montage mousqueton
  • Caractéristiques et avantages
    La longe à outil rétractable Squids® 3011 est une solution d’attache légère et extrêmement durable conçue pour être montée sur la courroie d’un utilisateur d’anneau en D ou un point d’ancrage séparé. L’utilisation d’une longe rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Cette longe peut attacher des outils pesant 0.5lbs / 0.23kg dans un état rétracté et empêche des outils pesant 8lbs / 3.6 kg de tomber sur des personnes ou des objets en dessous lors de travaux en hauteur. Le cordon d’attache rétractable est fabriqué en Dyneema® haute résistance et résistant aux coupures avec un manchon de protection sur le cordon exposé pour réduire l’usure et prolonger la durée de vie. COMMENT UTILISER L’extrémité d’ancrage du dispositif rétractable est dotée d’un mousqueton pivotant pour l’ancrage aux anneaux en forme de D ou à d’autres endroits. L’extrémité de connexion du cordon est dotée d’un mousqueton à double action breveté Squids® pour le fixer à un outil à main pesant jusqu’à 8lbs / 3.6 kg. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outils rétractables n’ont pas de valeur égale.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Rétractables
  • CUP_NON
    720476193111

Aperçu

Description du fabricant
LONGE À OUTILS RÉTRACTABLE 19311 AVEC CARA
  • La longe à outil rétractable Squids® 3011 est une solution d’attache légère et extrêmement durable conçue pour être montée sur la courroie d’un utilisateur d’anneau en D ou un point d’ancrage séparé. L’utilisation d’une longe rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Cette longe peut attacher des outils pesant 0.5lbs / 0.23kg dans un état rétracté et empêche des outils pesant 8lbs / 3.6 kg de tomber sur des personnes ou des objets en dessous lors de travaux en hauteur. Le cordon d’attache rétractable est fabriqué en Dyneema® haute résistance et résistant aux coupures avec un manchon de protection sur le cordon exposé pour réduire l’usure et prolonger la durée de vie. COMMENT UTILISER L’extrémité d’ancrage du dispositif rétractable est dotée d’un mousqueton pivotant pour l’ancrage aux anneaux en forme de D ou à d’autres endroits. L’extrémité de connexion du cordon est dotée d’un mousqueton à double action breveté Squids® pour le fixer à un outil à main pesant jusqu’à 8lbs / 3.6 kg. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes à outils rétractables n’ont pas de valeur égale.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté