Motion
17825
Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime 7041-CASE XL - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11665842
N° MFR17825
Prix2,477.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime 7041-CASE XL - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11665842
N° MFR17825
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
Prix2,477.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile lime 7041-CASE XL - Caisse de 144
  • Groupe et classe
    Gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476178255

Aperçu

Description du fabricant
COUPE 17825 À HAUTE VISIBILITÉ AVEC REVÊTEMENT EN NITRILE DE NIVEAU 4
  • EMBALLAGE DE BOÎTES « Comprend 144 paires de gants résistants aux coupures de niveau 4 recouverts de nitrile ProFlex® 7041 à haute visibilité. Ils sont conçus avec deux nouvelles technologies pour créer les gants de niveau 4 ANSI les plus confortables, respirants et les plus adhérents sur le marché. Ce gant de travail en tricot est fabriqué avec des fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour une protection supérieure contre les coupures A4 . Le PEHP ne comprend pas l’acier ou le verre souvent utilisé dans d’autres gants anti-découpures qui peuvent causer une irritation. La trempette WSX combinée au fil TenaLux rend ces gants recouverts de paume frais au toucher avec une respirabilité à 360 degrés. Ils sont plus légers que les gants traditionnels résistants aux coupures A4 et augmentent la visibilité avec la lime à haute visibilité sur le dos de la main. Le revêtement spécial résistant aux liquides absorbe et évacue l’humidité de la surface, ce qui fait que ces gants à prise ferme se démarquent, particulièrement dans des conditions humides et huileuses. Le revêtement en polyuréthane (PU) à base d’eau combiné à la trempette en nitrile permet une dextérité maximale tout en assurant la durabilité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon