Motion
17913
Gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR recouverts de nitrile lime 7141 M
N° D’ARTICLE MI11665857
N° MFR17913
Prix40.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR recouverts de nitrile lime 7141 M
N° D’ARTICLE MI11665857
N° MFR17913
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
Prix40.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.25 po
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR recouverts de nitrile lime 7141 M
  • Groupe et classe
    Gants
  • Comprend
    1 paire de gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476179139

Aperçu

Description du fabricant
17913 DIR NIVEAU REVÊTU DE NITRILE 4 CUT-RES
  • Les gants résistants aux coupures de niveau 4 DIR recouverts de nitrile ProFlex® 7141 Hi-Vis sont conçus avec deux nouvelles technologies pour créer les gants de niveau 4 ANSI les plus confortables, respirants et les plus adhérents sur le marché. Également doté d’une armure en TPR moulée sur les jointures et les doigts pour une superbe protection dorsale contre les chocs (DIR). Ce gant de travail en tricot est fabriqué avec des fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour une protection supérieure contre les coupures A4 . Le PEHP ne comprend pas l’acier ou le verre souvent utilisé dans d’autres gants anti-découpures qui peuvent causer une irritation. La trempette WSX combinée au fil TenaLux rend ces gants recouverts de paume frais au toucher avec une respirabilité à 360 degrés. Le revêtement spécial résistant aux liquides absorbe et évacue l’humidité de la surface, ce qui fait que ces gants à prise ferme se démarquent, particulièrement dans des conditions humides et huileuses. Le revêtement en polyuréthane (PU) à base d’eau combiné à la trempette en nitrile permet une dextérité maximale et soulage considérablement la fatigue des mains tout en assurant la durabilité.

Les clients ont également acheté