Motion
23336
Casquette légère bleu marine à bord court 8955
N° D’ARTICLE MI11665908
N° MFR23336
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casquette légère bleu marine à bord court 8955
N° D’ARTICLE MI11665908
N° MFR23336
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
Prix55.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    (50
  • Taille
    Bord court

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Gamme de produits
    Skullerz

Aperçu

Description du fabricant
CASQUETTE LÉGÈRE 23336
  • Le chapeau léger Skullerz® 8955 est un chapeau confortable et élégant avec une coquille ventilée résistante aux chocs pour une protection respirante contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. À moins de 5oz // 135g (micro visière), cette casquette antichocs incroyablement légère offre un confort optimal sans compromettre la sécurité. Cette casquette antichocs s’attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs font face sur le terrain : le poids et la chaleur. L’empiècement amovible pour casque antichocs est fait de polyéthylène haute densité (PEHD) léger, mais durable, avec une aération maximale pour une respirabilité qui dure toute la journée et qui ne compromet pas la protection. La doublure de l’empiècement est un coussinet en mousse EPP amovible, lavable et antimicrobien pour un confort, une protection et une circulation de l’air améliorés. Ce tampon aide également à empêcher la sueur de couler dans les yeux. Les évents dans l’insert et le tampon en mousse canalisent la chaleur loin de la tête et les canaux de refroidissement permettent une circulation d’air supplémentaire au-dessus du tampon.

Les clients ont également acheté