Spécifications
Dimensions
- Dimensions(50
- TailleBord court
Détails
- CouleurLime
- Gamme de produitsSkullerz
Aperçu
- Le chapeau léger Skullerz® 8955 est un chapeau confortable et élégant avec une coquille ventilée résistante aux chocs pour une protection respirante contre les chocs, les éraflures, les ecchymoses et autres blessures mineures à la tête. À moins de 5oz // 135g (micro visière), cette casquette antichocs incroyablement légère offre un confort optimal sans compromettre la sécurité. Cette casquette antichocs s’attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs font face sur le terrain : le poids et la chaleur. L’empiècement amovible pour casque antichocs est fait de polyéthylène haute densité (PEHD) léger, mais durable, avec une aération maximale pour une respirabilité qui dure toute la journée et qui ne compromet pas la protection. La doublure de l’empiècement est un coussinet en mousse EPP amovible, lavable et antimicrobien pour un confort, une protection et une circulation de l’air améliorés. Ce tampon aide également à empêcher la sueur de couler dans les yeux. Les évents dans l’insert et le tampon en mousse canalisent la chaleur loin de la tête et les canaux de refroidissement permettent une circulation d’air supplémentaire au-dessus du tampon.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation