Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Largeur4 po
Détails
- CouleurFumée antibuée
- Pays d’origineTWN
- DescriptionVisière de casque de sécurité antibuée fumée 8991
- Groupe et classeProtection de la tête et du visage
- Comprend1 visière de casque de sécurité
- Gamme de produitsSkullerz
- SérieAccessoires pour casque de sécurité
- CUP_NON720476602095
Aperçu
- La visière de casque de sécurité Skullerz® 8991 est conçue pour augmenter la protection des yeux et du visage pour ceux qui utilisent un casque de sécurité Skullerz® (8974, 8974LED, 8975, 8975LED). La visière est dotée d’une lentille anti-UV z87 avec un antibuée permanent et d’une couche dure résistante aux égratignures testée jusqu’à EN166. COMPATIBLE AVEC LE CASQUE DE SÉCURITÉ Cette visière est conçue pour être un accessoire du casque de sécurité Skullerz® (8974, 8974LED, 8975, 8975LED). Utilisez le matériel de fixation inclus pour l’intégrer harmonieusement à un emplacement de montage dédié sur le casque de sécurité. CONCEPTION DES LENTILLES La lentille de la visière est dotée d’un antibuée permanent qui ne se lave pas et ne se frotte pas pour une vision claire, peu importe le travail. Elle est particulièrement utile pour ceux qui travaillent avec des masques antipoussière ou qui changent de température extrême. TESTÉ ET APPROUVÉ Cette visière de sécurité résistante aux chocs est testée selon les exigences optiques et la protection contre la formation de buée EN166 , la résistance aux rayures EN166 , la protection contre les chocs à grande vitesse ANSI Z87.1+ et les exigences optiques et la fragmentation balistique MIL-PRF-32432A , classe 1.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation