Motion
21465
Gilet de sécurité ignifuge haute visibilité Lime 8261FRHL L/TG - Classe 2, double conforme
N° D’ARTICLE MI11665983
N° MFR21465
Prix114.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de sécurité ignifuge haute visibilité Lime 8261FRHL L/TG - Classe 2, double conforme
N° D’ARTICLE MI11665983
N° MFR21465
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
Prix114.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Gilet de sécurité ignifuge haute visibilité Lime 8261FRHL L/TG - Classe 2, double conforme
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets FR - Classes 2 et 3
  • CUP_NON
    720476214656

Aperçu

Description du fabricant
GILET DE SÉCURITÉ 21465 HAUTE VISIBILITÉ - CLASSE 2, D
  • La veste de sécurité GloWear® 8261FRHL Hi-Vis FR Classe 2 est doublement conforme aux normes NFPA 2112 et NFPA 70E pour la protection contre les risques d’éclats d’arc et d’incendies. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, il est testé et certifié selon un ATPV de 6.6 cal/cm2. Conforme à la norme FR & ANSI Cette veste de sécurité ignifuge est fabriquée avec un matériau 5.5oz Westex® by Milliken® DH perméable à l’air, évacuant l’humidité et conforme à la norme ANSI pour une protection complète contre les incendies instantanés et les arcs électriques. Cette veste réfléchissante est un vêtement de type R de classe 2 et est dotée de la technologie réfléchissante 2 3M Scotchlite FR pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. POCHES & ACCESSOIRES Cette veste de travail comprend deux poches intérieures pratiques, un dessus ouvert pour ranger les téléphones cellulaires, les badges, etc. et une poche double pour stylo. Une seule languette pour microphone radio FR et une fermeture à boucles et à crochets FR à l’avant conçues pour l’enfiler et l’enlever facilement. Ces vêtements haute visibilité ignifuges sont l’EPI idéal pour les travaux pétrochimiques, électriques, pétroliers et gaziers et les travaux de raffinerie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté