Motion
21485
Gilet d’arpenteur haute visibilité ignifuge 8262FRZ L/TG lime - Classe 2, NFPA 70E, maille
N° D’ARTICLE MI11665987
N° MFR21485
Prix111.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet d’arpenteur haute visibilité ignifuge 8262FRZ L/TG lime - Classe 2, NFPA 70E, maille
N° D’ARTICLE MI11665987
N° MFR21485
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
Prix111.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Gilet d’arpenteur haute visibilité ignifuge 8262FRZ L/TG lime - Classe 2, NFPA 70E, maille
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets FR - Classes 2 et 3
  • CUP_NON
    720476214854

Aperçu

Description du fabricant
21485 VESTE DE VISITEUR HAUTE VISIBILITÉ - CLASSE 2,
  • La veste de sécurité GloWear® 8262FRZ Hi-Vis FR Type R Classe 2 est conforme à la norme NFPA 70E pour la protection contre les dangers d’éclats d’arcs. La combinaison unique d’un devant uni et d’un dos en maille fait de cette veste de sécurité ignifuge la première en son genre en matière de rangement et de respirabilité. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, il est testé et certifié selon les normes ATPV 6.6 cal/cm2 (avant) et ATPV 4.6 cal/cm2 (arrière). Fabriqué avec un devant solide de matériau 5.5oz Westex® par Milliken® DH perméable à l’air, évacuant l’humidité et conforme à la norme ANSI pour une protection contre les arcs électriques, et un dos en maille 5.6oz Modacrylic pour une circulation d’air encore plus rafraîchissante. Il est également doté d’une technologie réfléchissante 2 3M Scotchlite FR pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements peu éclairés. Avec quatre poches extérieures, l’avant de cette veste d’arpenteur offre une abondance de rangement. Les poches comprennent deux poches inférieures à rabat sur le dessus, une poche pour téléphone cellulaire et une poche à stylo à double épaisseur, ainsi qu’une languette pour microphone radio faite de matériau FR.

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon