Motion
04138764
Perceuse à foret en cobalt no 29 135° - fini oxyde/or, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 2-7/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11667033
N° MFR04138764
Prix6.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à foret en cobalt no 29 135° - fini oxyde/or, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 2-7/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI11667033
N° MFR04138764

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1360 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1360 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Oxyde/Or
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
04138764 #29 135 DEG; COBALT JOBBER
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • La finition en oxyde/or offre une finition polie et empêche la formation d’écailles, le grippage et le soudage sur une pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et à faible teneur en carbone
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.