Motion
07681083
3/4-14 NPT 5 Raccord de tuyau d'extension en acier à grande vitesse pour chanfrein à bouchon cannelé;finition TiN, profil standard, 6 po OAL, tige 0.9093 po Diam
N° D’ARTICLE MI11667063
N° MFR07681083
Prix482.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-14 NPT 5 Raccord de tuyau d'extension en acier à grande vitesse pour chanfrein à bouchon cannelé;finition TiN, profil standard, 6 po OAL, tige 0.9093 po Diam
N° D’ARTICLE MI11667063
N° MFR07681083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix482.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Projection
    0.5650 po
  • Diamètre de la tige
    0.9093 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Profil de filetage
    Standard
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
07681083 3/4-14 NPT 5 CHANFREIN À BOUCHON CANNELÉ
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
  • Ils ont de 3 à 5 filetages
  • Les robinets de tuyau d’extension standard sont utilisés pour le perçage interne des tuyaux et des raccords de tuyau
  • Idéal pour les zones difficiles d’accès dans les applications générales.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.