Motion
07681141
Taraud de tuyau d’extension en acier à grande vitesse pour chanfrein à bouchon cannelé 1/8-27 NPTF 4 ;finition TiN, profil standard, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11667064
N° MFR07681141
Prix134.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau d’extension en acier à grande vitesse pour chanfrein à bouchon cannelé 1/8-27 NPTF 4 ;finition TiN, profil standard, 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11667064
N° MFR07681141

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Projection
    0.3120 po
  • Taille du filetage
    1/8-27 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Profil de filetage
    Standard
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
07681141 1/8-27 NPTF 4 BOUCHON DE FLUTE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPTF (National Pipe Taper Fuel) fait référence aux filets coniques Dryseal American National Standard
  • Ils ne nécessitent pas de scellant en raison du contact métal sur métal
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
  • Ils ont de 3 à 5 filetages
  • Les robinets de tuyau d’extension standard sont utilisés pour le perçage interne des tuyaux et des raccords de tuyau
  • Idéal pour les zones difficiles d’accès dans les applications générales.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.