Motion
87151882
1/4-20 UNC, 4 tarauds de poulie manuelle pour bouchon de cannelure en acier haute vitesse, fini brillant, limite de filetage H3 , OAL 6 po, tige 0.255 po Diam
N° D’ARTICLE MI11667372
N° MFR87151882
Prix101.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, 4 tarauds de poulie manuelle pour bouchon de cannelure en acier haute vitesse, fini brillant, limite de filetage H3 , OAL 6 po, tige 0.255 po Diam
N° D’ARTICLE MI11667372
N° MFR87151882

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    0,2550 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Main
  • Limite de filetage
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87151882 1/4-20 UNC, 4 CANNELURES MANUELLES
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Les tarauds manuels sont utilisés pour couper les filets dans les trous aveugles ou à travers les trous
  • Ils sont utilisés à la main ou dans le cadre d’opérations de machine à usage général
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
  • Ils ont de 3 à 5 filetages.