Motion
88250212
5/16 po, 3/4 po LOC, tige Diam 5/16 po, OAL 2-1/2 po, cannelure 4 , embout simple carré en carbure massif, finition TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11667403
N° MFR88250212
Prix58.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 po, 3/4 po LOC, tige Diam 5/16 po, OAL 2-1/2 po, cannelure 4 , embout simple carré en carbure massif, finition TiN, cannelure spiralée, 30° Helix, coupe centrale, coupe à droite, cannelure à droite
N° D’ARTICLE MI11667403
N° MFR88250212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30
  • Longueur de Coupe  
    0.7500 po
  • Usine Diamètre  
    0.3125 po
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Tige Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    TiN
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
88250212 5/16 PO, LOC 3/4 PO, TIGE 5/16 PO
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux. La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good