Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.0625 po
- Angle de la pointe de forage118°
- Longueur de cannelure5/8 po
- Longueur totale1-5/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheLumineux
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.